Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTHN 202/40H7

  • ERIKS:12536334
  • Hersteller:459875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

268,00 €/ Stückexkl. MwSt

318,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
1400 kg
Wellendurchmesser
40 mm
Nabenlänge
80 mm
Typ
GTHN
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C