Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GEVN 160/25H7

  • ERIKS:12536215
  • Hersteller:755846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

198,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
250 kg
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
GEVN
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C