322,50 €/ Stückexkl. MwSt
383,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 280 mm |
Breite | 75 mm |
Tragegewicht | 725 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | GEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |