189,50 €/ Stückexkl. MwSt
225,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 750 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | GB |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |