Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 75x23/20-14K

  • ERIKS:12536064
  • Hersteller:463893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,70 €/ Stückexkl. MwSt

43,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C