Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 50x15/10-9K

  • ERIKS:11396060
  • Hersteller:463794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,30 €/ Stückexkl. MwSt

37,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
60 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C