Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FTH 36x13/10-9K

  • ERIKS:12089460
  • Hersteller:463752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,30 €/ Stückexkl. MwSt

36,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
36 mm
Breite
13 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C