Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 70X25/20-15K

  • ERIKS:12330753
  • Hersteller:483438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,50 €/ Stückexkl. MwSt

64,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
70 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
155 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C