11,00 €/ Stückexkl. MwSt
13,09 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Tragegewicht | 130 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Typ | FPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |