Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPO 40x16/12-10K

  • ERIKS:12535991
  • Hersteller:761486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,55 €/ Stückexkl. MwSt

8,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
FPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C