Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPO 35x11/8-7K

  • ERIKS:12535990
  • Hersteller:761485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,50 €/ Stückexkl. MwSt

8,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Tragegewicht
55 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Typ
FPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C