116,50 €/ Stückexkl. MwSt
138,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 120 mm |
Breite | 33 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 33 mm |
Typ | DSPKGSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |