Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALSI 100/15HK

  • ERIKS:12533716
  • Hersteller:755752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,20 €/ Stückexkl. MwSt

75,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager (Hitzebeständig)
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
ALSI
Temperaturbereich
von -25 bis 250 °C