Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALEV 127/20K

  • ERIKS:12533694
  • Hersteller:578484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,40 €/ Stückexkl. MwSt

81,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
270 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C