Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LX-PO 125KD-FI

  • ERIKS:12547282
  • Hersteller:755171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LX-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C