90,20 €/ Stückexkl. MwSt
107,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 100 mm |
Abmessung Deckplatte | 60 x 60 mm |
Bolt Lochabstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LPXA-TPA |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 62 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |