Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-POTH 150XK-FI

  • ERIKS:12543042
  • Hersteller:616474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

487,50 €/ Stückexkl. MwSt

580,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
197 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C