Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKX-POEV 82KD-FI-SG

  • ERIKS:12543021
  • Hersteller:760896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,00 €/ Stückexkl. MwSt

292,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
170 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKX-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C