Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKRXA-PATH 80KD-11-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12548901
  • Hersteller:853406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

124,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LKRXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C