Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LKR-SPO 75G-FI

  • ERIKS:12542599
  • Hersteller:758416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,00 €/ Stückexkl. MwSt

99,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LKR-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C