25,40 €/ Stückexkl. MwSt
30,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 15 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 83 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKDB-PUA |
Material Gabel | Polyamid 6 |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |