Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-SE 80K-ST

  • ERIKS:12542838
  • Hersteller:852082
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

106,50 €/ Stückexkl. MwSt

126,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Höhe
110 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-SE
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C