Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-SPO 150K-FI

  • ERIKS:12443402
  • Hersteller:477232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,50 €/ Stückexkl. MwSt

256,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Höhe
197 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C