Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LH-GB 100K-1-ST

  • ERIKS:12538764
  • Hersteller:749968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,00 €/ Stückexkl. MwSt

268,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Höhe
140 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LH-GB
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C