Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-PATH 125K-FI-FK

  • ERIKS:12536704
  • Hersteller:754481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,69 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LE-PATH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C