Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LDA-TPA 50G-FI

  • ERIKS:12443282
  • Hersteller:555508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
71 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LDA-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C