Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKRXA-TPA 101G

  • ERIKS:12542700
  • Hersteller:574350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,40 €/ Stückexkl. MwSt

80,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
133 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 57 mm
Typ
LKRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C