Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LKR-SPO 75K

  • ERIKS:12038491
  • Hersteller:613034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,50 €/ Stückexkl. MwSt

83,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
108 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LKR-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C