Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle LH-SPO 200K

  • ERIKS:10069377
  • Hersteller:7088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,50 €/ Stückexkl. MwSt

300,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LH-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C