189,50 €/ Stückexkl. MwSt
225,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 308 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 175 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 140 mm |
Typ | L-P |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 50 °C |