Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle L-P 200R

  • ERIKS:11095610
  • Hersteller:35980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

120,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Nadellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
L-P
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C