Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-VPP 150XR-SG

  • ERIKS:12535955
  • Hersteller:625798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,50 €/ Stückexkl. MwSt

132,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Typ
BX-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C