Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-PHN 150G

  • ERIKS:12535885
  • Hersteller:270041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

195,50 €/ Stückexkl. MwSt

232,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Hitzebeständigem Phenolharz
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-PHN
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C