Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BX-PATH 80G

  • ERIKS:11461393
  • Hersteller:307082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,40 €/ Stückexkl. MwSt

59,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BX-PTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C