Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BS-VLE 410K

  • ERIKS:12535601
  • Hersteller:40907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

888,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.056,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
405 mm
Breite
105 mm
Tragegewicht
950 kg
Lager
Kugellager
Typ
BS-VLE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C