Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BO-ALEV 250K

  • ERIKS:12534869
  • Hersteller:562215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,50 €/ Stückexkl. MwSt

285,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
Kugellager
Typ
BO-ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C