Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPXA-VPA 126G

  • ERIKS:12534696
  • Hersteller:353417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,90 €/ Stückexkl. MwSt

73,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKPXA-VPA
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C