Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPXA-TPA 101G

  • ERIKS:12534679
  • Hersteller:574731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,30 €/ Stückexkl. MwSt

61,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Typ
BKPXA-TPA
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C