Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BKPA-PATH 80K-ELS-FK

  • ERIKS:12534435
  • Hersteller:848935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,90 €/ Stückexkl. MwSt

52,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Typ
BKPA-PATH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C