Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-ALST 100K-1

  • ERIKS:12534413
  • Hersteller:607309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-ALST
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C