Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-SPO 127K

  • ERIKS:12534338
  • Hersteller:498782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

138,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C