Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-SETH 200K

  • ERIKS:10069358
  • Hersteller:45369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

262,50 €/ Stückexkl. MwSt

312,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-SETH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C