Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-GTH 100K-3

  • ERIKS:12534065
  • Hersteller:752607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,00 €/ Stückexkl. MwSt

157,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C