Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VPP 100G

  • ERIKS:10069333
  • Hersteller:286310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,30 €/ Stückexkl. MwSt

25,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C