Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-PPN 125G

  • ERIKS:12535268
  • Hersteller:319145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-PPN
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C