Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-ALEV 100K-SG

  • ERIKS:12533756
  • Hersteller:639930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,50 €/ Stückexkl. MwSt

68,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C