Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
PROF POLY MAX LYMKIT TRANSP.CR...
BISON PROF POLY MAX LYMKIT TRANSP.CRT 300G
ERIKS:
11959917
Hersteller:
6150452
Lösungsmittelfreier Konstruktionsklebstoff und Dichtmasse basierend auf SMP-Polymer mit sehr hoher Elastizität und sehr schneller Festigkeitszunahme Ideal zum Befestigen und Abdichten in einem Arbeitsschritt
Dauerhaft sehr hohe Elastizität
Sehr schneller Stärkeaufbau
Sehr gutes Füllungsvermögen
Gutes Standvermögen
Schrumpffrei; 100 % Klebstoff
Lösungsmittelfrei
Witterungsbeständig
Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
Überstreichbar
Durchhärtung ca. 2 mm/24 Stunden
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
BISON
Gewicht
300 g
Alle Varianten anzeigen
Anmelden