Eriks
BIO-CIRCLE

BIO-CIRCLE FT 100 20 Flaschen a 500ml und 10 Sprayer rückstandsfreier Reiniger

  • ERIKS:15122693
  • Hersteller:A50057-BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FT 100 ist der optimale Reiniger für die Vorbereitung von Oberflächen sowie für die abschließende Reinigung. Dieser tensidfreie Spezialreiniger wurde gezielt entwickelt, um Materialien wie Glas, Metall, Kunststoff und hochglänzende Flächen gründlich zu säubern – ganz ohne Rückstände, Streifen oder Flecken zu hinterlassen. Besonders bewährt hat er sich bei der Entfettung vor Prozessen wie Lackieren, Beschriften, Kleben oder Beschichten.

Der Oberflächenreiniger entfernt zuverlässig Öl- und Fettrückstände, Staub, Fingerabdrücke, Abrieb, Schleifstaub, Trennmittel sowie Klebstoffreste. Er eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, darunter Edelstahl, Stahl, Fliesen, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoffe und verzinkte Oberflächen. Zusätzlich kann FT 100 als Kühlmittel beim Bohren oder Sägen von Aluminium eingesetzt werden, da es rückstandsfrei verdunstet.

Auch in puncto Sicherheit überzeugt FT 100: Der Reiniger ist gemäß CLP-Verordnung kennzeichnungsfrei und weist einen VOC-Gehalt von unter 20 % auf, wodurch er nicht unter die EU-Lösemittelrichtlinie 1999/13/EU fällt. Darüber hinaus ist er NSF-zertifiziert und somit für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Vorteile von FT 100 im Überblick:

- Leistungsstarke Reinigung: Beseitigt Öl, Fett, Staub, Fingerabdrücke, Abrieb, Schleifstaub, Trennmittel und Klebstoffreste zuverlässig
- Breites Einsatzspektrum: Geeignet für Edelstahl, Stahl, Fliesen, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoffe und verzinkte Flächen
- Streifen- und rückstandsfrei: Sorgt für saubere Oberflächen ohne Rückstände
- Kennzeichnungsfrei nach CLP und VOC-reduziert
- Für Lebensmittelbereiche geeignet: NSF-zertifiziert
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ pro Boxexkl. MwSt

221,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BIO-CIRCLE
Serie
FT 100
Typ
Residue-free surface cleaner
Anwendung
Oberflächenbehandlung
Verpackung
Flasche
Inhalt
10 l
Zum Entfetten geeignet
Ja
Zum Reinigen geeignet
Ja
Geeignet zur Glasreinigung
Ja
Physische Form
Flüssigkeit