Eriks
BINZEL

BINZEL Stromdüse Al D0,8 M6x25 ABIMIG Grip A 155 LW

  • ERIKS:23340437
  • Hersteller:141.0002
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BINZEL
Typ
141.0002
Länge
25 mm
Außendurchmesser
6 mm
Material
E-Cu für AL
Drahtdurchmesser
0.8 mm
Anschluss
M6