Eriks
BINZEL

BINZEL Spannhülse D1,6mm L25mm (13N22) standard ABITIG grip (little) 9 & 20

  • ERIKS:23340805
  • Hersteller:701.0251
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BINZEL
Typ
701.0251
Geeignet für Typ
Abitig grip (little) 9/20
Länge
25 mm
Innendurchmesser
1.6 mm
Form
Standard